Beli harga honda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  2. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  3. Honda Power Product Brush Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.699.900

  4. ASPIRA Motorcycle Tyre Outer SPR for Scootic (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp169.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Outer SPR for Scootic (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira SPR 38 ban motor tube type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 80/90-14- Cocok untuk Scootic Yamaha Mio ,Yamaha Fino, Yamaha Xeon, Honda Vario, Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Spacy, & Suzuki Address
  5. Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  6. ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless Maxio Techno Scootic (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp209.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless Maxio Techno Scootic (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Maxio Techno ban motor tubeless yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 80/90-14- Cocok untuk Scootic Yamaha Mio ,Yamaha Fino, Yamaha Xeon, Honda Vario, Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Spacy, & Suzuki Address
Daftar Harga harga honda Terbaru October 2026
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Honda Power Product Brush CutterRp6.699.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Outer SPR for Scootic (Ban Luar Motor)Rp169.900
Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Rp1.399.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless Maxio Techno Scootic (Ban Luar Motor)Rp209.900
Haima Car Mats Honda CRVRp2.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)